| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1364982-BP Herst.-Nr.: 21131 EAN/GTIN: 4103810211317 |
| |
|
| | |
| Pressol 21131 5 Liter Kraftstoffkanister 5 l
Kraftstoffkanister 5 l PE mit flexiblem Auslauf
Ausstattung: Mit flexiblem Auslaufrohr · Auslaufrohr wird im Kanister aufbewahrt · Auslaufrohr mit integrierter Entlüftung · Verschlusskappe mit Fixierband gegen Verlust gesichert · Keine Rostpartikel im Kraftstoff · Weniger Wasserkondensat im Kanister · Auslauf integriert im Kanister mit patentiertem Kanisterverschluss inkl. Entlüftung · Keine Verschmutzung des Auslaufs durch · Maße Militärkanister-konform · Geringere Temperaturleitfähigkeit im Vergleich zur Stahlausführung · Für flüssige Kraftstoffe geeignet · Robust und unempfindlich gegen Schlageinwirkung · UN-Zulassung.
Technische Daten: Fassungsvermögen: 5 l · Weitere technische Daten: Länge/Ø Auslaufrohr: 175/20 mm · Farbe: Rot
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Pressol | Fassungsvermögen: | 5 l | Produkt-Art: | Kraftstoffkanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04103810211317, 4103810211317, Pressol, 21131, 5 Liter |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,84* | € 9,25* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,92* | € 9,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,19* | € 9,63* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,62* | € 9,70* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 17,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|