Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde VA-10.R100.31 Handgriff für Zylinderschrauben Silber (L x B x H) 108 x 10 x 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1365340-BP
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     VA-10.R100.31
EAN/GTIN:
     4056755001058
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Rohde VA-10.R100.31 Handgriff für Zylinderschrauben Silber (L x B x H) 108 x 10 x 40 mm 1 St.

Edelstahl-Griff VA

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: für Zylinderschrauben · Herstellerfarbe: Silber · Loch-Ø: 6.8 mm · Lochabstand: 100 mm · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Tragkraft (max.): 1000 N

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 10 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Rohde
Gehäuse-Besonderheiten:
für Zylinderschrauben
Material:
Edelstahl
Typ (Hersteller-Typ):
VA-10.R100.31
Loch-Ø:
6.8 mm
Lochabstand:
100 mm
Tragkraft (max.):
1000 N
Produkt-Art:
Handgriff
Weitere Suchbegriffe: 2050003299138, Rohde, VA-10.R100.31, Edelstahlgriff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,60*
€ 21,96*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 15,20*
€ 21,97*
6 Tage
9
€ 6,99*
ab € 34,90*
€ 46,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.