Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 136561 Spannschlossmutter M16 Stahl galvanisch verzinkt DIN 1478 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-136561-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     136561
EAN/GTIN:
     4053199205462
Suchbegriffe:
DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1478 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1478 (ohne Z...
din 1478 (ohne zb)
TOOLCRAFT 136561 Spannschlossmutter M16 Stahl galvanisch verzinkt DIN 1478 1 St.

Spannschloßmuttern

DIN1478 Stahl SP galvanisch verzinkt Spannschloßmuttern, geschlossene Form Abmessung: SP M 16

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1478 · Gewinde-Maß: M16 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt

Lieferumfang:
1x Spannschlossmutter DIN 1478.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Gewinde-Maß:
M16
DIN-Norm:
DIN 1478
Produkt-Art:
Spannschlossmutter
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 136561
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 12,78*
€ 19,14*
€ 4,00*
ab € 12,98*
€ 19,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.