Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 136619 Spannschloss Haken-Haken M8 Stahl galvanisch verzinkt DIN 1480 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-136619-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     136619
EAN/GTIN:
     4053199206025
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
din 1480 hh m8
TOOLCRAFT 136619 Spannschloss Haken-Haken M8 Stahl galvanisch verzinkt DIN 1480 1 St.

Spannschlossmuttern

DIN1480 Stahl SP-HH galvanisch verzinkt Spannschlösser, geschmiedet offene Form, HH = mit 2 Haken Abmessung: SP HH M 8

Technische Daten:
Ausführung (Spannschlösser): Haken-Haken · DIN-Norm: DIN 1480 · Gewinde-Maß: M8 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt

Lieferumfang:
1x Spannschlossmutter DIN 1480.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Ausführung (Spannschlösser):
Haken-Haken
Gewinde-Maß:
M8
DIN-Norm:
DIN 1480
Produkt-Art:
Spannschloss
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, TOOLCRAFT, 136619
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 8,01*
€ 4,00*
ab € 5,60*
€ 8,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.