Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner J01014A0004 BNC-Adapter TNC-Buchse - TNC-Buchse 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1366893-BP
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J01014A0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter TNC
TNC Adapter
Telegärtner J01014A0004 BNC-Adapter TNC-Buchse - TNC-Buchse 1 St.

TNC-Doppel-Kupplung Flanscheinbau

TNC-Buchse - TNC-Buchse

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TNC-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): TNC-Buchse · Frequenz (max.): 11 GHz · Gehäuse-Material: Messing vernickelt · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, Einbau

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TNC-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
TNC-Buchse
Frequenz (max.):
11 GHz
Marke:
Telegärtner
Impedanz (Integer):
50 Ω
Herst.-Teilenr.:
J01014A0004
Typ (Hersteller-Typ):
J01014A0004
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| Einbau
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Gehäuse-Material:
Messing vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
BNC-Adapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TNC Steckverbinder, telegärtner adapter bnc 50 ohm, adapter bnc, adapter bnc 50 ohm, 2050003470957, Telegärtner, J01014A0004, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 8,47*
27 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 6,28*
€ 8,61*
1
€ 4,00*
ab € 6,29*
€ 9,23*
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 10,24*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 14,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.