Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Günther Flugspiele Einleiner Drachen Disney Frozen "Elsa" Spannweite (Details) 1150 mm Windstärken-Eignung 3 - 5 bft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1370035-BP
Hersteller:
     Paul Günther
Herst.-Nr.:
     1220
EAN/GTIN:
     4001664012206
Suchbegriffe:
Drachen für Einsteiger
Kinderdrachen
drachen für einsteiger
Günther Flugspiele Einleiner Drachen Disney Frozen "Elsa" Spannweite (Details) 1150 mm Windstärken-Eignung 3 - 5 bft

Einsteiger-Drachen Frozen "Elsa"

Inkl. Griff und Schnur

Kinderdrachen mit Segel aus robuster PE-Folie.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (Drachen): Einleiner · Modell-Name: Disney Frozen "Elsa" · Produktabmessung, Höhe: 630 mm · Segelmaterial: PE-Folie · Spannweite (Details): 1150 mm · Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.): 5 bft · Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.): 3 bft

Lieferumfang:
Drachen · Flugschnur · Griff · Anleitung.

Hinweis:
Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Strangulationsgefahr durch lange Schnur! Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Nicht in der Nähe von elektrischen Freileitungen oder bei Gewitter benutzen! Nicht in der Nähe von Flughäfen und Einflugschneisen benutzen! Schnurlänge max. 100 m!
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
630 mm
Marke:
Günther Flugspiele
Windstärken-Eignung (Beaufort) (max.):
5 bft
Windstärken-Eignung (Beaufort) (min.):
3 bft
Ausführung (Drachen):
Einleiner
Spielzeuggruppe (Spielzeugrichtlinie):
Drachen-Spielzeug
Modell-Name:
Disney Frozen "Elsa"
Altersklasse:
ab 4 Jahre
Spannweite (Details):
1150 mm
Segelmaterial:
PE-Folie
Produkt-Art:
Drachen
Weitere Suchbegriffe: 4001664012206, Günther Flugspiele, 1220, Kinder-Drachen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 7,11*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 7,13*
6 Tage
58
€ 6,99*
ab € 9,38*
€ 14,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
R1007511
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.