| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1370344-BP Herst.-Nr.: 222108 EAN/GTIN: 4104090221089 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Faller 222108 N Nebenbahnlokschuppen mit Blockstelle
N Nebenbahnlokschuppen mit Blockstelle
Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs
Teilgealtertes Nebenbahn-Set bestehend aus einem Fachwerk-Lokschuppen, einer Backstein-Blockstelle mit Außentreppe sowie einem Wasserkran mit Umzäunung für einen Kohlehaufen. Faller-Bausatz. Abm.: (L x B x H) Lokschuppen: 90 x 61 x 62 mm · Blockstelle: 66 x 45 x 65 mm · Umzäunung: 45 x 45 x 11 mm · Wasserkran: 40 x 8 x 30 mm.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Nebenbahnlokschuppen mit Blockstelle · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Faller | Modellausführung (Modellbahn): | Bausatz | Ausführung (allgemein): | Nebenbahnlokschuppen mit Blockstelle | Baugröße: | N | Altersklasse: | ab 15 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 11,60* | € 19,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,84* | € 19,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 24,35* | € 31,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|