Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 232372 N Material- und Personenseilbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1370346-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     232372
EAN/GTIN:
     4104090323721
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Faller 232372 N Material- und Personenseilbahn

N Material- und Personenseilbahn

Material- und Personenseilbahn, nebst Berg- und Talstation, mit Antriebsmotor und Steuerung im praktischen Set. Die einspurige Kleinpendelbahn mit geschlossener Gondel dient für den Transport von Gütern oder als Personenzubringer in Höhenlagen. Während die im Lasercutverfahren hergestellte Talstation aus Echtholz und einem Pultdach aus Spezialkarton gefertigt ist, dient eine massive Alpenhütte mit Terrasse und gemauertem Fundament als Bergstation. Zum Zubehör gehören Zaunelemente und ein Gipfelkreuz. Abm.: (L x B x H) Bergstation: 78 x 63 x 55 mm · Talstation: 50 x 45 x 40 mm · Abstand Berg- und Talstation: max. 1000 mm · Steigung: max. 20°.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Material- und Personenseilbahn · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 78 x 63 x 55 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Marke:
Faller
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Material- und Personenseilbahn
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, faller gebäude spur n, gebäude spur n, 04104090323721, 4104090323721, Faller, 232372
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 119,60*
€ 142,47*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 119,56*
€ 142,48*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 198,90*
€ 231,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,40*
€ 168,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,52*
€ 161,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,56*
€ 142,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.