| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1371399-BP Herst.-Nr.: 26791SB EAN/GTIN: 4005781679120 |
| |
|
| | |
| L+D Upixx MULTI Vision 26791SB Schutzbrille Schwarz,Grau EN 166-1 DIN 166-1
Schutzbrille MULTI Vision
Ausstattung: Moderne Multifunktionsschutzbrille · Flexibel tragbar als Vollsichtbrille mit verstellbarem Gummiband oder als reine Panoramabrille mit Bügeln · Kratzfeste und beschlagfreie Sichtscheiben · Beschussfest bis 45 m/s · Einsatz bei allen allgemeinen mechanischen Risiken und dem Umgang mit Flüssigkeiten · In praktischer SB-Verpackung · Eigenschaft: Optimal bei normalen Lichtverhältnissen.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 166-1 · EN Norm: EN 166-1 · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Scheibentönung: klar
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Marke: | L+D Upixx | Farbe: | schwarz | grau | Scheibentönung: | klar | DIN-Norm: | DIN 166-1 | EN Norm: | EN 166-1 | Produkt-Art: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, 4005781679120, L+D Upixx, 26791SB, MULTI Vision, l&d |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,20* | € 19,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,93* | € 19,09* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13,69* | € 19,64* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,71* | € 24,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,30* | € 37,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|