Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ZD-10W-1 Trockenreiniger (Ø x H) 45 mm x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1372164-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     ZD-10W-1
EAN/GTIN:
     4016138991659
Suchbegriffe:
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger
lötspitzen reiniger
TOOLCRAFT ZD-10W-1 Trockenreiniger (Ø x H) 45 mm x 38 mm

Trockenreiniger für Lötspitzen

Einsetzbar um Lot von der Spitze zu entfernen und zu reinigen, sowie Vermeidung von Oxidation.

Technische Daten:
Gewicht: 18 g · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Produktabmessung, Ø: 45 mm · Weitere technische Daten: Material: Messing.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 45 mm x 38 mm
Produktabmessung, Ø:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
50 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Gewicht:
18 g
Produkt-Art:
Trockenreiniger
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, ZD-10W-1, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1026
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,32*
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.