Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1372180-BP Herst.-Nr.: 12007 EAN/GTIN: 4260195431898 |
| |
|
| | |
| LUPUSEC Funk Wassermelder
LUPUSEC-XT Wassermelder
Meldet zuverlässig Wasserkontakt Schützt vor Wasserschäden Leicht zu montieren
Der LUPUSEC-XT Wassermelder alarmiert Sie zuverlässig bei Wasserschäden oder Überschwemmungen. Hierzu wird der Wassermelder einfach in Bodennähe angebracht und der Sensor so ausgelegt, dass er Bodenkontakt hat. Jeder Kontakt mit Wasser wird sofort gemeldet. Wie alle anderen Zubehörteile ist auch dieser Sensor batteriebetrieben und wird per Funk an die Alarmanlage angebunden, daher kann es an jeder Wand Ihrer Wahl einfach befestigt werden. Kabel zur Signalübertragung oder eine Stromversorgung per Netzteil sind NICHT notwendig.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 6 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich) · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Frequenz (LOV): 868 MHz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 241 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m · Serie (Haustechnik): LUPUSEC · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Weitere technische Daten: Funkleistung: max. 10 mW
Lieferumfang: LUPUSEC-XT Wassersensor,Batterien,Montagezubehör,Handbuch
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 80 x 40 x 241 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 241 mm | Produktabmessung, Höhe: | 40 mm | Produktabmessung, Breite: | 80 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Smart Home Datenübertragung (Titel): | Funk | Marke: | Lupus | Datenaustausch: | bidirektional | Datenübertragung (Smart Home): | Funk | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Serie (Haustechnik): | LUPUSEC | Basisstation (Smart Home): | Erforderlich | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Betriebsspannung: | 6 V | Frequenz (LOV): | 868 MHz | Cloud-Anbindung (SmartHome): | Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Produkt-Art: | Wassermelder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260195431898, 4260195431898, Lupus, 12007 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 47,60* | € 62,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,52* | € 62,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,32* | € 78,24* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,21* | € 79,13* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 68,48* | € 88,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|