| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1373329-BP Herst.-Nr.: PS90543 EAN/GTIN: 4009215166934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pegas PS90543 12 St. Laubsägebläter 130 mm Gr. 1 Nicht-Eisenmetalle/Eisenmetalle
Laubsägebläter 130 mm Gr. 1
Laubsägeblätter speziell für die Bearbeitung von Nicht-Eisenmetalle und Eisenmetalle bis zu einer Stärke von 3 mm. Erhöhte Schnittleistung durch spezielle Wärmebehandlung der Zahnung.
Technische Daten: Sägeblatt-Länge: 130 mm · Weitere technische Daten: Blattstärke: 0,30 mm · Zähne/cm: 19 · Schnittstärke: 0,32 mm · Opt. Materialstärke: 2 - 6
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 12 St. | Marke: | Pegas | Material-Eignung (Details): | Nicht-Eisenmetalle/Eisenmetalle | Sägeblatt-Länge: | 130 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,54* | € 6,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 4,45* | € 6,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 10,68* | € 15,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,37084* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|