| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1373331-BP Herst.-Nr.: PS90560 EAN/GTIN: 4009215166989 |
| |
|
| | |
| Pegas PS90560 Stiftsägeblätter 146 mm Sägeblatt-Länge 146 mm
Stiftsägeblätter 146 mm
Sägeblatt-Länge 146 mm
Stiftsägeblätter für gerade Schnitte. Grobe Zahnung für die Bearbeitung von weicheren Materialen wie z.B. Holz.
Technische Daten: Inhalt: 6 St. · Sägeblatt-Länge: 146 mm · Weitere technische Daten: Blattstärke: 0,38 mm · Blattbreite: 6,35 mm · Zähne/cm: 6
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 St. | Marke: | Pegas | Sägeblatt-Länge: | 146 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,09* | € 3,26* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,28* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,93* | € 7,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,33* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|