Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 1530 H0 Land-Metzgerei Adler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1378684-BP
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     1530
EAN/GTIN:
     4001738015300
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Busch 1530 H0 Land-Metzgerei Adler

H0 Land-Metzgerei Adler

Echtes Holzfachwerk, inkl. Holzbalkon auf der Rückseite. Alle Teile fertig koloriert. Realistische Nachbildung der Gefache mit Putzstruktur. Mit Durchfahrt (25 mm breit, 30 mm hoch) z.B. zu einem Hinterhof (ideale Erweiterung: Hinterhofgebäude Best.-Nr. 1378685). Filigrane Nachbildung des schmiedeeisernen Innungsschildes. Regenrinnen und Fallrohre detailliert aus Kunststoff. Ausschneidebogen mit vielen passenden Motiven. Vielseitig verwendbar für verschiedenste Ladengeschäfte, als Molkerei und auch als Bauernhof-Direktverkauf. Vorbereitet zum Einbau einer Innenbeleuchtung.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Land-Metzgerei Adler · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 105 x 80 x 100 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Busch
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Land-Metzgerei Adler
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, h0 bahnhöfe bahngebäude, 04001738015300, 4001738015300, Busch, 1530
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,93*
€ 54,56*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 54,57*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 78,37*
€ 97,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.