Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Haus und Garten 000262.0000 hobby exclusiv Drucksprüher 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379014-BP
Herst.-Nr.:
     000262.0000
EAN/GTIN:
     4006325669263
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
Gloria Haus und Garten 000262.0000 hobby exclusiv Drucksprüher 5 l

Drucksprüher hobby exclusiv - 5 l Gartenspritze

Teleskopsprührohr mit schwenk- und verstellbarer Hohlkegeldüse (Länge max. 1,0 m)
Restmengenentleerung dank Schlauchanschluss am Behälterboden
Zeigermanometer
Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 7 l
Maximaler Betriebsdruck 3 bar

Die hobby exclusiv ist ein komfortables Drucksprühgerät für den Pflanzenschutz und die Pflanzenpflege mit maximaler Ausstattung. 5 Liter Füllmenge werden dank der Spezial‐Druckpumpe mit einem Betriebsdruck von 3 bar ausgebracht. Den Betriebsdruck haben Sie mit dem integrierte Zeigermanometer zudem jederzeit fest im Blick. Ein Teleskopsprührohr – auf bis zu einen Meter ausziehbar – mit schwenk‐ und verstellbarer Düse ermöglicht nebst Blumen und Sträuchern das Besprühen kleinerer Bäume. Ausgestattet mit einem Schlauchanschluss am Behälterboden nutzen Sie die gesamte Füllmenge bis zum letzten Tropfen.

Ausstattung:
Teleskopsprührohr mit schwenk- und verstellbarer Hohlkegeldüse (Länge max. 1,0 m)
Restmengenentleerung dank Schlauchanschluss am Behälterboden
Zeigermanometer
Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 7 l
Maximaler Betriebsdruck 3 bar
Stabiler Kunststoffbehälter
Leistungsstarke Druckpumpe
Ergonomischer Komfortgriff
Knickschutz für Schlauch
Fußring für sicheren Stand
Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle
Stabiler Tragegurt mit Schulterpolster, schultertragbar

Technische Daten:
Fassungsvermögen: 5 l · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Gloria Haus und Garten
Material:
Kunststoff
Fassungsvermögen:
5 l
Produkt-Art:
Drucksprüher
Weitere Suchbegriffe: verlängerungsrohr drucksprüher, rohrverlängerung, hochdrucksprühgerät 5 l, 4006325669263, Gloria Haus und Garten, 000262.0000, hobby exclusiv, schädlinge besprühen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 49,15*
€ 62,97*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 45,75*
€ 63,11*
€ 4,00*
ab € 52,31*
€ 68,84*
€ 4,90*
ab € 52,79*
€ 69,71*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 54,35*
€ 69,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.