Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0300102 Reißnadel Hartmetall verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379234-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0300102
EAN/GTIN:
     4029713204822
Suchbegriffe:
Anreißspitze
Anreißnadel
Reißnadel
anreißnadel preisser
HELIOS PREISSER 0300102 Reißnadel Hartmetall verchromt

Reißnadel mit HM Anreißspitze

Ausstattung:
Sechskantgriff aus einem Stück · Verchromt Ø 6 mm · Mit Ansteckclip.

Technische Daten:
Gewicht: 40 g · Material: Hartmetall · Material-Eigenschaft: verchromt · Produktabmessung, Länge: 150 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
Material:
Hartmetall
Material-Eigenschaft:
verchromt
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Reißnadel
Weitere Suchbegriffe: anreißnadel, reißnadel 150 mm, 4029713204822, HELIOS PREISSER, 0300102
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
226
20
Frei Haus
ab € 4,19*
€ 5,29*
5 Tage
234
1
€ 4,30*
ab € 3,86*
€ 5,48*
3 Tage
226
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 5,73*
8 Tage
226
1
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 5,80*
Lager 102
23
1
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.