Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER 0395102 Spitzwinkel 120 x 80 mm 45 °


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1379296-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0395102
EAN/GTIN:
     4029713026424
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
Spitzwinkel
anschlagwinkel 45°
spitzwinkel
HELIOS PREISSER 0395102 Spitzwinkel 120 x 80 mm 45 °

Spitzwinkel

Für Winkelprüfungen in der Werkstatt und im Metallbau.

Ausstattung:
Mit Anschlag.

Technische Daten:
Gewicht: 200 g · Material: Spezialstahl · Querschnitt: 20 x 5 mm · Schenkel A: 120 mm · Schenkel B: 80 mm · Winkel-Einstellung (max.): 45 ° · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Schenkel-Länge:
120 x 80 mm
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Querschnitt:
20 x 5 mm
Material:
Spezialstahl
Typ (Hersteller-Typ):
0395102
Winkel-Einstellung (max.):
45 °
Schenkel A:
120 mm
Schenkel B:
80 mm
Gewicht:
200 g
Produkt-Art:
Spitzwinkel
Weitere Suchbegriffe: 04029713026424, 4029713026424, HELIOS PREISSER, 0395102, Winkellehre
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,50*
€ 32,73*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,24*
€ 32,75*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,41*
€ 34,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,25*
€ 35,20*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 32,38*
€ 42,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.