Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MBZ 84256 N Laser-Cut Bahnsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380281-BP
Hersteller:
     MBZ-Modellbahnzubehör
Herst.-Nr.:
     84256
EAN/GTIN:
     4250528719274
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
MBZ 84256 N Laser-Cut Bahnsteig

N Laser-Cut Bahnsteig

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Bausatz aus Karton. Lasergraviert und -geschnitten.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Laser-Cut Bahnsteig · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Lasercutbausatz · Produktabmessung, Breite: 34.27 mm · Produktabmessung, Länge: 157 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 157 mm x 34.27 mm
Produktabmessung, Länge:
157 mm
Produktabmessung, Breite:
34.27 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Lasercutbausatz
Ausführung (allgemein):
Laser-Cut Bahnsteig
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, 4250528719274, MBZ, 84256
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 5,48*
€ 8,07*
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 8,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.