Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 7186.5010 Impulssplitter/Umschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380698-BP
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     7186.5010
EAN/GTIN:
     4016138996470
Suchbegriffe:
Signalkonverter
Motrona 7186.5010 Impulssplitter/Umschalter

Impulsumschalter, Verteiler und Splitter für inkrementale Encoder-Signale

2 Impulsgebereingänge (TTL oder HTL)
2 Impulsgeberausgänge (TTL oder HTL)

Universelles Encoder-Interface, verwendbar als Pegelumsetzer, Signal-Splitter und Signal-Umschalter. Jeder der beiden Impulseingänge kann kann einem oder auch beiden Impulsausgängen zugeordnet werden. Ideal geeignet für das Zuführen eines Encoders auf zwei Verbraucher. Kontaktlose und prellfreie Umschaltung der Signalwege über externe Steuersignale.

Ausstattung:
Schlankes, platzsparendes Kunststoffgehäuse für Tragschienen-Montage;Anschlüsse über steckbare Schraubklemmen

Technische Daten:
Ausgänge (Details): 2 · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Gewicht: 100 g · Mess-Eingänge: 2 · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Weitere technische Daten: Hilsspannungsausgang zur Geberversorgung: 5V · Grenzfrequenz: 1 MHz (RS422, TTL), 250 kHz (HTL) · Gebereingänge: Asymmetrisch A, B, Z (je 2x) oder symmetrisch A, /A, B, /B, Z, /Z (je 2x), 2 – 30V · Geberausgänge: Gegentakt A, /A, B, /B, Z, /Z (je 2x) Pegel 5V (50 mA) – 30V (30 mA) kurzschlussfest · Signallaufzeit: ca. 600 nsek.


Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 22.5 x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Motrona
Typ (Hersteller-Typ):
7186.5010
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Ausgänge (Details):
2
Mess-Eingänge:
2
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Impulssplitter/Umschalter
Weitere Suchbegriffe: Motrona, 7186.5010, Pegelumsetzer, Impulsumschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,86*
€ 247,42*
Frei Haus
ab € 209,23*
€ 249,90*
Frei Haus
ab € 216,60*
€ 265,08*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 237,43*
€ 280,89*
Frei Haus
ab € 305,82*
€ 364,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,89*
€ 334,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.