Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motrona 8590.5010 Signalwandler Frequenz/Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1380700-BP
Hersteller:
     motrona
Herst.-Nr.:
     8590.5010
EAN/GTIN:
     4016138996494
Suchbegriffe:
Motrona
8590.5010
Analog-Frequenzwandler
Analog-Positionwandler
Motrona 8590.5010 Signalwandler Frequenz/Analog

Universeller Wandler für Analogsignale

Inkrementalgeber-Ausgang und SSI-Schnittstelle zur Darstellung einer Position oder Winkellage proportional zum Analogsignal
Inkrementale Richtungsinformation A/B, abhängig von Eingangssignal und programmiertem Wandlungsbereich;Programmierbarer Nullimpuls (Z, /Z)
Programmierbare U/f-Kennlinie
Motor-Potentiometer-Funktion
USB-Programmierschnittstelle und serielle RS232/RS485-Schnittstelle

UZ 210 ist ein vielseitiger, kostengünstiger Signalwandler und Frequenzgenerator für den industriellen Einsatz im Bereich der Antriebstechnik und der Automatisierung.
Das Gerät verarbeitet analoge Normsignale (0 - ±10 V, 0 - 20 mA oder 4 - 20 mA) und wandelt diese in digitale Ausgangssignale um. Eine eingebaute Referenzspannungsquelle ermöglicht eingangsseitig auch die Verwendung von Potentiometern und anderen, analogen Gebersystemen, die eine externe Referenzspannung benötigen.

Ausstattung:
Schlankes, platzsparendes Kunststoffgehäuse für Tragschienen-Montage; Anschlüsse über steckbare Schraubklemmen und D-SUB für serielle Schnittstelle; USB-Schnittstelle zur Parametrierung

Technische Daten:
Ausgänge (Details): 1 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 100 g · Mess-Eingänge: 1 · Produktabmessung, Breite: 22.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 102 mm · Weitere technische Daten: Analoge Auflösung: ± 13 Bit;Analoge Genauigkeit: 0,1 % · Referenzspannungs-Ausgang: (für externe Potentiometer ≥ 10 kΩ) ca. 4,8 V ± 0,1%, Ri = 240 Ω · Inkrementaler Impulsausgang: Gegentaktausgänge A, /A, B, /B, Z, /Z
Ausgangspegel 5 - 30 V entsprechend externer Einspeisung (TTL-Pegel ohne externe Einspeisung) · Ausgangsfrequenzbereich: 0,01 Hz - 1 MHz · Reaktionszeit: (Sprung am Analogeingang) < 260 µsec · Schnellstmögliche Positionsänderung: 1 Inkrement/µsec · SSI-Schnittstelle: (Simulation eines SSI-Absolutwertgebers) entsprechend SSI-Standard, 10 - 25 Bit, binär oder Gray · SSI-Baudrate: max. 1 MHz;Serielle Schnittstellen: RS232 und RS485 (2-Leiter oder 4-Leiter) max. 115,2 kBaud

Lieferumfang:
CD mit Bedienersoftware,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 102 x 22.5 x 102 mm
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
102 mm
Produktabmessung, Breite:
22.5 mm
Marke:
Motrona
Typ (Hersteller-Typ):
8590.5010
Betriebsspannung:
24 V/DC
Ausgänge (Details):
1
Mess-Eingänge:
1
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Signalwandler Frequenz/Analog
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 446,79*
€ 537,28*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 464,61*
€ 537,29*
Frei Haus
ab € 445,33*
€ 541,13*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 803,29*
€ 900,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,29*
€ 639,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,94*
€ 634,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,25*
€ 595,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,17*
€ 572,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,61*
€ 552,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.