| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1382020-BP Herst.-Nr.: 4419169 EAN/GTIN: 4006825585315 |
| |
|
| | |
| Einhell 4419169 Einhell Schleif- und Gravur-Werkzeug TC-MG 135 E 1 St.
Einhell Schleif- und Gravur-Werkzeug TC-MG 135 E
Elektronik Arretierknopf für Werkzeugwechsel Werkzeugaufnahme Flexible Welle 189 tlg. Zubehörset
Das Schleif- und Gravur-Werkzeug TC-MG 135 E ist ein hochwertiges und kompaktes Gerät, das dank des umfangreichen Zubehörs eine enorme Vielfalt an verschiedenen Anwendungen beim Bohren, Fräsen, Schleifen und Bürsten bietet. Mit der Spindelarretierung lassen sich die verschiedenen Aufsätze schnell und einfach wechseln. Seine Drehzahl-Regelelektronik sorgt für sanften Anlauf und ermöglicht genaues Anpassen der Leistung an die jeweilige Aufgabe. Das TC-MG 135 E verfügt über eine flexible Welle mit der man geschickt und einfach die verschiedensten Stellen des Werkstücks bearbeiten kann. Mit dem Teleskopstativ und dem dazugehörigen Haken lässt sich zudem beim Arbeiten das Werkzeug praktisch montieren. Dank Softgrip und ergonomischer Bauform liegt das Gerät sehr gut in der Hand. Das umfangreiche 189-teilige Zubehörset zum Schleifen, Bohren, Fräsen und vielem mehr ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten und alles praktisch in einem Aufbewahrungskoffer verstaut.
Ausstattung: Drehzahl-Elektronik Arretierknopf für Werkzeugwechsel Werkzeugaufnahme Softgriff Haken zur Befestigung am Teleskopstativ Flexible Welle 189 tlg. Zubehörset
Technische Daten: Gewicht: 0.7 kg · Weitere technische Daten: Spannhülsen: Ø 0,5/ 1,6/ 2,4/ 3,2 mm
Lieferumfang: 1x Schleif- und Gravur-Werkzeug TC-MG 135 E 1x Teleskopständer 1x Halter für Teleskopständer 1x Schraubenschlüssel 1x Schlüssel für Antriebswellenbefestigung 1x biegsame Welle (1m) 6x Bohrer (Ø 1 - 3mm) 4x Spannzange verchromt (Ø 0,5/1,6/2,4/3. 2mm) 12x verschiedene Schleifscheiben 6x HSS-Fräser 3x Aufnahmedorn für Filzscheibe 3x Aufnahmedorn für Scheiben 6x Schleifschaft 8x Schleifschaft 1x Drahtbürstenschale 20x Schleifband klein 14x Schleifband groß 20x Trennscheibe 20x Trennscheibe 2x Schleifscheibe (Siliziumkarbid) 2x Schleifscheibe (Aluminiumoxid) 11xFilzscheibe 3x Filzscheibe spitz 46x Schleifpapier
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Einhell | Leistung (Details): | 135 W | Drehzahl-Bereich: | 10000-35000 U/min | Betriebsspannung (Details): | 230 V/50 Hz | Gewicht: | 0.7 kg | Status: Education Product: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,01* | € 44,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,67* | € 45,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 37,36* | € 50,07* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,91* | € 61,90* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 47,40* | € 62,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|