Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4502128 Kreissägeblatt-Set 85 x 10 x 1.6 mm 6 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1382027-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4502128
EAN/GTIN:
     4006825575347
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 85x10
Einhell 4502128 Kreissägeblatt-Set 85 x 10 x 1.6 mm 6 St.

Einhell Sägeblatt-Set, 85x10mm, 6-tlg. Mini-Handkreissägen-Zubehör

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 10 mm · Dicke: 1.6 mm · Drehzahl (max.): 7000 U/min · Material-Eignung: Holz,Kunststoff,Fliesen · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Weitere technische Daten: 2 x Diamant-Trennscheibe Ø 85 mm x Ø 10 mm für Fliesen
2 x HSS-Sägeblatt Ø 85 x Ø 10 mm x 1.6 mm, Z 80 für Holz
2 x HW-Sägeblatt Ø 85 x Ø 10 mm x 1.6 mm, Z 20 für Holz und Kunststoff
Max. Drehzahl: 7.000 U/min

Lieferumfang:
2 x Diamant-Trennscheibe Ø 85 mm x Ø 10 mm für Fliesen
2 x HSS-Sägeblatt Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 80 für Holz
2 x HW-Sägeblatt Ø 85 x Ø 10 mm x 1,6 mm, Z 20 für Holz und Kunststoff

Hinweis:
Passend für Einhell Mini-Handkreissäge BT-CS 860 Kit B0063SQ930 und Zipper Präzisions Tischkreissäge ZI-PTKS85 Best.-Nr. 1464502
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Abmessungen, Kreissägen:
85 x 10 x 1.6 mm
Marke:
Einhell
Material-Eignung:
Holz | Kunststoff | Fliesen
Bohrungs-Ø:
10 mm
Dicke:
1.6 mm
Drehzahl (max.):
7000 U/min
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Kreissägeblatt-Set
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt, handkreissägeblatt 85mm, 04006825513639, 04006825575347, 4006825575347, Einhell, 4502128
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,38*
€ 33,46*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 23,78*
€ 33,47*
€ 3,50*
ab € 38,42*
€ 52,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.