Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 138457 Fächerscheiben Innen-Durchmesser: 8.4 mm DIN 6798 Federstahl galvanisch verzinkt 250 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-138457-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     138457
EAN/GTIN:
     4053199222261
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
TOOLCRAFT 138457 Fächerscheiben Innen-Durchmesser: 8.4 mm DIN 6798 Federstahl galvanisch verzinkt 250 St.

Fächerscheiben

DIN6798 Federstahl Form A galvanisch verzinkt Fächerscheiben A außengezahnt Abmessung: A 8,4

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 18 mm · DIN-Norm: DIN 6798 · Innen-Durchmesser: 8.4 mm · Material: Federstahl · Material-Eigenschaft: galvanisch verzinkt · Materialstärke: 0.8 mm

Lieferumfang:
250x Fächerscheiben DIN 6798.

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 St.
Produktabmessung, Ø:
8.4 mm
Maßangaben:
d/d2/s/Zähne ///
Marke:
TOOLCRAFT
Innen-Durchmesser:
8.4 mm
Material:
Federstahl
Material-Eigenschaft:
galvanisch verzinkt
Material (Details):
Federstahl galvanisch verzinkt
Ausführung (allgemein):
Fächerscheiben DIN 6798
Außen-Durchmesser:
18 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Gewinde:
8.4 mm
DIN-Norm:
DIN 6798
Produkt-Art:
Fächerscheiben
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 11,31*
€ 4,00*
ab € 7,73*
€ 11,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,39*
€ 11,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,03032* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.