Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T2347 Präzisionspinzette 00 SA Spitz 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1385975-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2347
EAN/GTIN:
     5013969111026
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
C.K T2347 Präzisionspinzette 00 SA Spitz 120 mm

Präzisionspinzette, Type 00.SA

Austenitischer Edelstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. Antimagnetisch und beständig gegen die üblichen Säuren und Dämpfe. Fein poliert, Oberfläche matt. Starke, dicke, flache Spitzen, gerade.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Flache Spitzen, gerade · Backenspitzenbreite: 1 mm · Gewicht: 22 g · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Spitzen-Länge: 12.5 mm · Spitzenform (Pinzetten): Spitz · Typ (Pinzetten): 00 SA · Weitere technische Daten: Backenspitzenbreite: 1 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
C.K
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz
Typ (Pinzetten):
00 SA
Material (Details):
Edelstahl
Ausführung (allgemein):
Flache Spitzen|ツ| gerade
Backenspitzenbreite:
1 mm
Spitzen-Länge:
12.5 mm
Typ:
00.SA
Gewicht:
22 g
Produkt-Art:
Präzisionspinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,77*
€ 23,60*
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 23,60*
€ 6,90*
ab € 16,25*
€ 23,86*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 21,45*
€ 29,45*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 39,13*
€ 51,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.