Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gresser Laser Lasermodul Linie Rot 50 mW LB658-50-230(40x210)-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386393-BP
Hersteller:
     Gresser Laser
Herst.-Nr.:
     70115604
EAN/GTIN:
     4260129048604
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
lasermodul linie rot
Gresser Laser Lasermodul Linie Rot 50 mW LB658-50-230(40x210)-G

Linienlaser, Rot

Rot
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Positionierlaser mit hoher Ausgangsleistung. Antireflex beschichtete Glaslinsen, gleichmäßige Linienbreite.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 25 m · Betriebsspannung: 230 V/AC · Betriebsspannung (Bereich): 207 - 253 V/AC · Betriebsspannung max.: 253 V/AC · Betriebsspannung min.: 207 V/AC · Betriebsstrom: 10 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 7 m · Gewicht: 920 g · Herstellerfarbe: Rot · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 50 mW · Material: Aluminium · Produkt-Art: Lasermodul · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Strahldivergenz: 0.3 mrad · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Typ: LB658-50-230(40x210)-G · Wellenlänge: 658 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Lieferumfang:
Halterung.

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Die Montageplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 210 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Marke:
Gresser Laser
Wellenlänge:
658 nm
Farbe:
rot
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 7 m
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.3 mrad
Betriebsspannung:
230 V/AC
Arbeitsabstand:
25 m
Leistung:
50 mW
Betriebsspannung min.:
207 V/AC
Typ:
LB658-50-230(40x210)-G
Betriebsspannung (Bereich):
207 - 253 V/AC
Betriebsspannung max.:
253 V/AC
Betriebsstrom:
10 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
920 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, laserdiodenmodul linie, 4260129048604, Gresser Laser, 70115604, LB658-50-230(40x210)-G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 489,69*
€ 574,98*
7 Tage
32
Frei Haus
ab € 701,55*
€ 773,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,98*
€ 684,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,25*
€ 658,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,91*
€ 613,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,78*
€ 597,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,69*
€ 582,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.