Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gresser Laser Lasermodul Linie Grün 30 mW LD532-30-24(40x210)-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386394-BP
Hersteller:
     Gresser Laser
Herst.-Nr.:
     70115611
EAN/GTIN:
     4260129048710
Suchbegriffe:
Laserdiodenmodul
Lasermodul
Linienlaser
laserdiodenmodul grün
Gresser Laser Lasermodul Linie Grün 30 mW LD532-30-24(40x210)-G

Linienlaser, Grün

Grün
Laser-Klasse: 2M
Abstrahl-Charakteristik: Linie

Positionierlaser, Antireflex beschichtete Glaslinsen. Hohe Leistung.

Technische Daten:
Abstrahl-Charakteristik: Linie · Arbeitsabstand: 25 m · Betriebsspannung: 24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 21.6 - 26.4 V/DC · Betriebsspannung max.: 26.4 V/DC · Betriebsspannung min.: 21.6 V/DC · Betriebsstrom: 100 mA · Fokussier-Eigenschaft: Fix-Fokus 7 m · Gewicht: 750 g · Herstellerfarbe: Grün · Laser-Klasse: 2M · Leistung: 30 mW · Material: Aluminium · Produkt-Art: Lasermodul · Produktabmessung, Länge: 210 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · RoHS-konform: Ja · Strahldivergenz: 0.5 mrad · Temperatur (max.): +30 °C · Temperatur (min.): +15 °C · Typ: LD532-30-24(40x210)-G · Wellenlänge: 532 nm · Öffnungswinkel num: 90 °

Lieferumfang:
Halterung.

Hinweis:
Klasse 2M: Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 40 mm x 210 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Wellenlänge:
532 nm
Fokussier-Eigenschaft:
Fix-Fokus 7 m
Laser-Klasse:
2M
Material:
Aluminium
Abstrahl-Charakteristik:
Linie
Öffnungswinkel num:
90 °
Strahldivergenz:
0.5 mrad
Betriebsspannung:
24 V/DC
Arbeitsabstand:
25 m
Leistung:
30 mW
Betriebsspannung min.:
21.6 V/DC
Typ:
LD532-30-24(40x210)-G
Betriebsspannung (Bereich):
21.6 - 26.4 V/DC
Betriebsspannung max.:
26.4 V/DC
Betriebsstrom:
100 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+30 °C
Temperatur (min.):
+15 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Lasermodul
Weitere Suchbegriffe: linienlaser, lasermodul linie, 04260129048710, 4260129048710, Gresser Laser, 70115611, LD532-30-24(40x210)-G
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 512,43*
€ 602,57*
8 Tage
32
Frei Haus
ab € 835,24*
€ 924,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,57*
€ 717,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,88*
€ 697,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,29*
€ 651,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,17*
€ 621,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,43*
€ 609,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.