Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona Kran-Fernbedienungs-Akku 7.2 V 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1386758-BP
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     ELCGROSSFUNK7.2
EAN/GTIN:
     4251292600003
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Beltrona Kran-Fernbedienungs-Akku 7.2 V 700 mAh

Ersatzakku für Kran-Fernsteuerung, -Fernbedienung Elca

Kapazität 700 mAh

Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Kapazität (mAh, Ah): 700 mAh · Passend für Produkte der Marken: Groß Funk,Elca · Produkt-Art: Kran-Fernbedienungs-Akku · Spannung: 7.2 V · Typ (Hersteller-Typ): Elca Grossfunk · ersetzt Original-Akku (Original): 100-001-885,FUA15,FUA50

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Kapazität (mAh, Ah):
700 mAh
Typenbezeichnung (Akku):
Elca Grossfunk
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Produkte der Marken:
Groß Funk | Elca
Marke:
Beltrona
ersetzt Original-Akku (Original):
100-001-885 | FUA15 | FUA50
Typ (Hersteller-Typ):
Elca Grossfunk
Passend für:
Groß Funk GF001 | Groß Funk GF500 | Groß Funk Ergo | Groß Funk BC-GF500 | Groß Funk Handy | Elca Ergo | Elca GF500
Spannung:
7.2 V
Produkt-Art:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.