Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Kassandra G34729/77 Deckenstrahler LED GU10 6 W Chrom (satiniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1387247-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G34729/77
EAN/GTIN:
     4004353198168
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Brilliant Kassandra G34729/77 Deckenstrahler LED GU10 6 W Chrom (satiniert)

Deckenstrahler Kassandra

2-flammig
Dreh- und schwenkbar
Inkl. Leuchtmittel

Ob einzeln oder im Zusammenspiel - Strahler sind immer eine gute Wahl. Mit dem gerichteten Licht lassen sich Bereiche im Raum flexibel in Szene setzen. Setzen Sie mit dem 2-flammigen Deckenstrahler Kassandra ihr individuelles Beleuchtungskonzept um. Angebracht an Wand oder Decke macht die Leuchte immer eine gute Figur.Die langlebige LED-Technik macht diese Leuchten zugleich energiesparend. Die eingesetzten GU10-Sockel ermöglicht das einfache Wechseln der Leuchtmittel. Der Deckenstrahler erzeugt ein warmweißes Licht von 3000 Kelvin, das überall angenehm wirkt. Durch die Köpfe ist der auszuleuchtende Bereich flexibel justierbar. Damit Sie gleich starten können ist auch sämtliches benötigtes Installationsmaterial im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Rechteckig · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom (satiniert) · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 14 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 14 x 10 x 10 cm
Herstellerfarbe:
Chrom (satiniert)
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
14 cm
Produktabmessung, Breite:
10 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
2 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rechteckig
Farbe:
grau
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte gu10, 04004353198168, 4004353198168, Brilliant, G34729/77, Kassandra
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 4,95*
ab € 24,91*
€ 34,90*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 27,02*
€ 38,49*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 44,67*
€ 60,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.