Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metal Earth Solar Spinner LED Präsenter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metal
Metal
Artikel-Nr.:
     102-1388729-BP
Hersteller:
     Metal Earth
Herst.-Nr.:
     502698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
sammlermodelle modellbau
Metal Earth Solar Spinner LED Präsenter

Metal Earth Solar Spinner

3D Metall-Bausatz
Für jugendliche und erwachsene Tüftler

Metal Earth - vom Stahlblech zum verblüffenden 3D-Metall-Bausatz. Einfach lasergeschnittene Bauteile aus der Metallkarte herausdrücken und ganz ohne Klebstoff zusammensetzen. Jedes Modell zeigt eine erstaunliche Treue zum Detail.

Technische Daten:
Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Breite: 10 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.2 cm · Produktabmessung, Länge: 10 cm

Lieferumfang:
Solar Spinner · Anleitung.

Hinweis:
Achtung: Solar Spinner kommt ohne Modell!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 10 x 4.2 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.2 cm
Produktabmessung, Länge:
10 cm
Produktabmessung, Breite:
10 cm
Marke:
Metal Earth
Herst.-Teilenr.:
502698
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
LED Präsenter
Weitere Suchbegriffe: 00032309001013, 032309001013, Metal Earth, 502698
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,07*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 21,00*
€ 27,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.