Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highlander Wasserfilter ABS Kunststoff FA016 Trinkhalmfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391287-BP
Hersteller:
     Highlander
Herst.-Nr.:
     FA016
EAN/GTIN:
     6951533260017
Suchbegriffe:
Installations-Wasserfilter
Installationswasserfilter
Komplettwasserfilter
Camping-Wasserfilter
Highlander Wasserfilter ABS Kunststoff FA016 Trinkhalmfilter

Highlander Wasserfilter

Medizinischer Kohlefaserfilter
99,9 % aller Pilze, Bakterien und Viren werden ausgefiltert
Bis zu 1000 L Wasser können gereinigt werden
Lebensmittelecht

Transportabler und umweltfreundlicher Wasserfilter für unterwegs aus ABS Kunststoff und PP. Er filtert 99,9% aller Pilze, Bakterien und Viren aus dem Wasser. Das System arbeitet mit einem medizinischen Kohlefaserfilter, welcher ca. 1000 Liter verunreinigtes Wasser in Trinkwasser umwandeln kann. Das System ist stets einsatzbereit, da keine Batterien erforderlich sind.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Oliv,Schwarz · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm

Lieferumfang:
Wasserfilter · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 180 mm
Herstellerfarbe:
Oliv | Schwarz
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Marke:
Highlander
Farbe:
grün | schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Wasserfilter
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Wasserfilter, outdoor wasserfilter, 6951533260017, Highlander, FA016, Trinkhalmfilter, Wasserfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,34*
€ 105,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.