Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highlander Outdoor Box Universalbox silber (L x B x H) 140 x 95 x 35 mm Silber SUR005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1391405-BP
Hersteller:
     Highlander
Herst.-Nr.:
     SUR005
EAN/GTIN:
     5034358250379
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Outdoorbox
Wetter-Box
Highlander Outdoor Box Universalbox silber (L x B x H) 140 x 95 x 35 mm Silber SUR005

Aufbewahrungsbox

Mit Silikondichtungen
Seitliche Griffe
Klemmverschluss
Robust und leicht

Universelle Box für Erste Hilfe- oder Survival-Ausrüstung für jegliche Outdoor-Ausflüge oder auch für zu Hause. Die Box ist aus leichtem Aluminium und verfügt über seitliche Griffe, die gleichzeitig als Klemmverschluss genutzt werden können und gut schließende Silikondichtungen.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 95 x 35 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Highlander
Farbe:
grau
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Outdoor Box
Weitere Suchbegriffe: Wetterbox, allzweck box, 5034358250379, Highlander, SUR005, Universalbox silber, Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.