Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell KGH 4200 Gasofen EEK: A (A++ - G) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-1391890-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     KGH 4200
EAN/GTIN:
     4006825547290
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasheizautomat
Gasheizer
Gasheizgeräte
Gasheizstrahler
Einhell KGH 4200 Gasofen EEK: A (A++ - G) Schwarz

Einhell KGH 4200 Keramik Gasheizofen

Piezozünder
Thermoelektrische Zündsicherung
4 St. Lenkrollen
„Katalyt“ – Keramikbrenner
Inkl. Gasdruckregler (DE: nur im Außenbereich verwendbar)

Der KGH 4200 ist ein mobiles Gasheizgerät, das als Zusatzheizer im gut belüfteten Innenbereich, sowie im wettergeschützten Außenbereich eingesetzt werden kann. Das Gerät benötigt keinen Kaminanschluss und kann einfach an handelsübliche 5 bzw. 11 kg Propan- und Butangasflaschen angeschlossen werden. Dabei verfügt der Keramik-Gasheizer über ein robustes pulverlackiertes Stahlblechgehäuse. Der KGH 4200 ist mit 4 praktischen Lenkrollen ausgestattet, die höchste Mobilität gewährleisten. Der integrierte Gasflaschenaufstellraum sorgt für die sichere und platzsparende Verstauung der angeschlossenen Gasflasche. Der eingebaute Katalyt-Keramikbrenner erzeugt eine angenehme Strahlungswärme, während Sauerstoffmangelsicherung, Gasdruckregler sowie thermoelektrische Zündsicherung den sicheren Betrieb des Heizgerätes gewährleisten. Dank Piezozünder ganz einfach in Betrieb genommen, kann die Heizleistung entsprechend der gewünschten Raumtemperatur eingestellt werden. Ein Gasschlauch ist bereits im Lieferumfang enthalten. Der Artikel ist für den Gebrauch in DE + AT konzipiert (50 mbar). In Deutschland darf das Gerät in gut belüfteten Räumen nur mit einem 50 mbar Innenraum-Gasdruckregler (2 Druckstufen, Druckmanometer und thermische Sicherung) verwendet werden.

Ausstattung:
Piezozünder
Sauerstoffmangelsicherung
Thermoelektrische Zündsicherung
Pulverlackiertes Stahlblechgehäuse
4 St. Lenkrollen
„Katalyt“ – Keramikbrenner
Zündflamme
Gasflaschenaufstellraum
Gasschlauch
Inkl. Gasdruckregler (DE: nur im Außenbereich verwendbar)

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: A (A++ - G) · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 9.8 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Hinweis (Gasheizgeräte): Das Produktdatenblatt nach EU-Verordnung 2015/1186 finden Sie bei "Dokumente & Downloads" im Abschnitt "Datenblatt". · Produktabmessung, Breite: 245 mm · Produktabmessung, Höhe: 760 mm · Produktabmessung, Länge: 440 mm · Zertifizierungscode EEK: 1304405

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 440 x 245 x 760 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
760 mm
Produktabmessung, Länge:
440 mm
Produktabmessung, Breite:
245 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Marke:
Einhell
Farbe:
schwarz
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1304405
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Gewicht:
9.8 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Gasofen
Weitere Suchbegriffe: Propanheizer, gasheizer einhell, gasheizautomat, gasheizer gebläse, 4006825547290, Einhell, KGH 4200, gasofen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 114,52*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 91,10*
€ 114,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 101,50*
€ 127,33*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 109,66*
€ 138,86*
€ 3,50*
ab € 121,34*
€ 151,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,55*
€ 157,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.