Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LifeHammer 10474 SAFETY VEST ULTRA Warnweste Erwachsene EN 20471 ISO 20471 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1392154-BP
Hersteller:
     LifeHammer
Herst.-Nr.:
     10474
EAN/GTIN:
     8717306861984
Suchbegriffe:
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Signalweste
LifeHammer 10474 SAFETY VEST ULTRA Warnweste Erwachsene EN 20471 ISO 20471

Vakuum Ultra Warnweste 4er Pack

Besonders dünn verpackt
Trägt kaum auf
Vakuum verpackt
Unter der Fußmatte zu Lagern
Pflicht in vielen EU Ländern
Erhöhte Sicherheit für Sie - bei Unfall oder Panne
Waschmaschinenfest

Diese vakuumverpackte ultraflach Warnweste können Sie unsichtbar und trotzdem in unmittelbarer Reichweite unter jeder Fußmatte platzieren. Dank dem HI-VISIBILITY LABEL, ist die Warnweste immer leicht zu finden. Die Warnweste ist einmalig zu dekomprimieren, indem Sie die Vakuumverpackung öffnen.
Einfach unter der Fußmatte zu Lagern.
Ziehen Sie das HI-VISIBILITY LABEL auf. Sichern Sie das weiche Klettband mit dem Klettverschluss der Vakuumverpackung. Nehmen Sie den Klebestreifen aus der Verpackung und befestigen Sie diesen auf der rauen Seite des HI-VISIBILITY LABEL- Klettverschlusses. Platzieren Sie die Warnweste unter der Fußmatte und befestigen Sie es mittels Klebestreifen an dem HI-VISIBILITY LABEL auf der Fußmatte.

Ausstattung:
Entspricht DIN EN 471 · Einheitsgröße · Waschmaschinenfest · Besonders dünn verpackt da vakuumgezogen · Trägt kaum auf und kann unter der Fußmatte gelagert werden

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: Erwachsene · EN Norm: EN 20471 · Größe (Schrift): XL · Herstellerfarbe: Leucht-Gelb,Silber (reflektierend) · ISO-Norm: ISO 20471 · Sets (LOV - nur für Titel): 4er Set

Hinweis:
In vielen EU Ländern wie z.B. Deutschland, Belgien, Finnland, Italien, Kroatien, Norwegen, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowakei, Spanien, Ungarn und Tschechien ist das Mitführen von Warnwesten in Fahrzeugen gesetzlich vorgeschrieben und/oder das Tragen einer Warnweste im Falle einer Panne oder Unfalls zum Teil für alle Insassen Pflicht. Für Motorradfahrer sind sie teilweise nur empfohlen und nicht verpflichtend vorgeschrieben.
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Leucht-Gelb | Silber (reflektierend)
Marke:
LifeHammer
Farbe:
gelb | grau
Sets (LOV - nur für Titel):
4er Set
Anwendungsempfehlung:
Erwachsene
Größe (Schrift):
XL
EN Norm:
EN 20471
ISO-Norm:
ISO 20471
Produkt-Art:
Warnweste
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 24,58*
€ 36,22*
Lager 102
45
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 36,24*
6 Tage
45
pro Stück
€ 6,99*
ab € 45,86*
€ 61,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,24*
€ 43,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,82*
€ 42,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,75*
€ 37,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,90*
€ 36,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,14*
€ 31,11
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.