Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Oszilloskop Rigol MSO2302A 300 MHz 18-Kanal 1 GSa/s 7 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Mixed-Signal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1392199-BP
Hersteller:
     Rigol
Herst.-Nr.:
     MSO2302A
EAN/GTIN:
     4016139006758
Suchbegriffe:
Oszilloskop
rigol oszilloskop
oszilloskop
300mhz oszilloskope
Digital-Oszilloskop Rigol MSO2302A 300 MHz 18-Kanal 1 GSa/s 7 Mpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO),Mixed-Signal (MSO),Logic-Analyser

Mixed-Signal Digitalspeicher-Oszilloskop MSO2302A

300 MHz Bandbreite
2 Analogkanäle
16 Logic Kanäle

Das Modell MSO2302A hat sehr viele Funktionen und besondere Features eingebaut, ohne dafür einen Aufpreis zu bezahlen. Neu 50 Ohm und 1 MOhm Eingang.

Technische Daten:
Anzahl analoge Eingänge max.: 2 · Anzahl digitale Eingänge max.: 16 · Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung): Farb-TFT · Auflösung (Messtechnik): 8 Bit · Bandbreite: 300 MHz · Bildschirm-Größe: 20.3 cm · Display-Typ/Auflösung: 800 x 480 Pixel · Eingangs-Impedanz: 1 MΩ;50 Ω · Eingangs-Kopplung: AC, DC, GND · Eingangsspannungs-Bereich: 300 V · Gewicht: 3.9 kg · Kanäle (LOV - nur für Titel): 18-Kanal · Messkategorie (LOV): CAT I · Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO),Mixed-Signal (MSO),Logic-Analyser · Produktabmessung, Breite: 362 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 131 mm · Samplingrate/Kanal: 1 GSa/s · Schnittstellen (Bauelemente): USB,RS-232,Ethernet · Spannungs-Versorgung (Details): 115 V/AC;230 V/AC · Speichertiefe/Kanal: 7 Mpts · Vertikal-Ablenkung: 0.5 mV - 10 V/div · Weitere technische Daten: 300 MHz Bandbreite · 2 Analogeingangskanäle · 8 bit Auflösung · 0,5 mV - 10 V/Div · 14 Mpts Speicher · USB-Host · Zeitbasisbereich: 1 ns - 1000 s/div · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2x passive Tastköpfe RP3300A (350MHz),1x RPL2316 Logic Probe,Netzkabel,Manual,Kalibrierzertifikat.

Hinweis:
Die aktuellsten Treiber und Software-Versionen können kostenlos von der Herstellerseite heruntergeladen werden.

Aktion bis 31.12.2017!
Sie erhalten beim Kauf ein kostenloses BND-MSO/DS2000A Bundle dazu. Das Bundle enthält 1xSD-DS2000, 1xCAN-DS2000, 1xAT-DS2000, 1xMEM-DS2000, 1xLIn decode.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 131 x 362 x 180 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
131 mm
Produktabmessung, Breite:
362 mm
Display-Typ/Auflösung:
800 x 480 Pixel
Marke:
Rigol
Anzahl analoge Eingänge max.:
2
Anzahl digitale Eingänge max.:
16
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Kanäle (LOV - nur für Titel):
18-Kanal
Schnittstellen (Bauelemente):
USB | RS-232 | Ethernet
Messkategorie (LOV):
CAT I
Oszilloskop-Besonderheiten:
Digital-Speicher (DSO) | Mixed-Signal (MSO) | Logic-Analyser
Typ (Hersteller-Typ):
MSO2302A
Bandbreite:
300 MHz
Speichertiefe/Kanal:
7 Mpts
Auflösung (Messtechnik):
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1 GSa/s
Bildschirm-Größe:
20.3 cm
Eingangs-Impedanz:
1 MΩ;50 Ω
Eingangs-Kopplung:
AC|ツ| DC|ツ| GND
Anzeige (Art, Größe, Zeilen/Stellen/Auflösung):
Farb-TFT
Spannungs-Versorgung (Details):
115 V/AC;230 V/AC
Zeitbasisbereich:
1 ns - 1000 s/div
Eingangsspannungs-Bereich:
300 V
Vertikal-Ablenkung:
0.5 mV - 10 V/div
Gewicht:
3.9 kg
Produkt-Art:
Digital-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: 4016139006758, Rigol, MSO2302A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.281,92*
€ 1.361,05*
Frei Haus
ab € 1.248,97*
€ 1.361,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.361,05*
€ 1.619,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,27*
€ 1.611,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.321,01*
€ 1.572,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.299,26*
€ 1.546,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,92*
€ 1.525,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.