Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4196967 F-Koax-Adapter Anschlüsse: F-Stecker, Koax-Buchse IEC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1398989-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4196967
EAN/GTIN:
     4011376713155
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter Antennenstecker
Antennenstecker Adapter
Adapter F-Stecker
Renkforce RF-4196967 F-Koax-Adapter Anschlüsse: F-Stecker,Koax-Buchse IEC 1 St.

SAT-/Antennen-Adapter

F-Stecker zu Antennenstecker 75 Ω
Normale Antennenkabel für SAT nutzbar machen
Zwischenstück F-Stecker schraubbar auf Antennenstecker

Zum Anschluss von Antennenkabeln mit Antennenbuchse an SAT-Receiver.

Technische Daten:
Anschlüsse: F-Stecker,Koax-Buchse IEC · Herstellerfarbe: Silber

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Antennenstecker 75 Ω
Marke:
Renkforce
Anschlüsse:
F-Stecker | Koax-Buchse IEC
Farbe:
grau
Produkt-Art:
F-Koax-Adapter
Weitere Suchbegriffe: F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, F-Stecker, antennenadapter, 4011376713155, Renkforce, RF-4196967, f-stecker, f stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,20*
Lager 102
1014
1
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 2,22*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 5,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.