Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1399047-BP Herst.-Nr.: 649.13 EAN/GTIN: 4211125649135 |
| |
|
| | |
| Beurer MG 206 Massagesitzauflage 18 W Grau
Beurer Shiatsu-Sitzauflage MG 206
Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion Mit Timer Funktion Abnehmbares Sitzkissen
Massage tut gut! So einfach ist das und doch wissen viele noch nicht um die Wohltat einer Anwendung zu Hause. Ganz einfach in den eigenen vier Wänden Entspannung oder Erfrischung finden. Mit der Beurer Shiatsu-Sitzauflage finden Sie nach einem langen Arbeitstag die notwendige Entspannung durch angenehme Massage.
Ausstattung: Entspannende Shiatsu-Rückenmassage · Mit Timer-Funktion (5/10/15 Min.) · Zuschaltbare Licht- und Wärmefunktion · Abnehmbares Sitzkissen · Waschbarer Velours-Bezug am Rücken (40°C) · Mit praktischer Aufhängevorrichtung - zum Verstauen im Schrank · Einfache Bedienung mit Handschalter · Massagebereiche wählbar (oberer, unterer, gesamter Rücken) · Extra schmales Rückengehäuse 3,2 cm · Extra leichte Sitzauflage · Flexible Befestigungsbänder · Oberfläche in Lederoptik, weichem Velours und atmungsaktivem Mesh.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Details): Rücken · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 2800 g · Herstellerfarbe: Grau · Leistung: 18 W · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Produktmaße Rücken: ca. 705 x 415 mm · Sitzfläche: ca. 380 x 390 mm. · Wellness-Besonderheiten: Mit zuschaltbarer Wärme
Lieferumfang: Shiatsu-Sitzauflage · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Wellness-Besonderheiten: | Mit zuschaltbarer Wärme | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung: | 18 W | Anwendungsbereich (Details): | Rücken | Gewicht: | 2800 g | Produkt-Art: | Massagesitzauflage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Massagematte, Massagesitz, Massagesitzauflage, Massagestuhlauflage, massageauflage beurer, massage sitzauflage, 04211125649135, 4211125649135, Beurer, 649.13, MG 206 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 74,88* | € 92,09* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 63,82* | € 93,18* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 77,40* | € 94,75* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 96,37* | € 115,68* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 94,34* | € 117,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|