Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alutec 05100 Klappbox (L x B x H) 400 x 600 x 320 mm Grau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1400369-BP
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     05100
EAN/GTIN:
     4014688051007
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Alutec 05100 Klappbox (L x B x H) 400 x 600 x 320 mm Grau 1 St.

Faltbox geschlossen

Industrie-Faltbox, Offene Handgriffe, Material: PP-Neumaterial, Farbe: grau, Innenmaße: 560x360x310 mm, Außenmaße: 600x400x320 mm, Höhe gefaltet: 72 mm.

Ausstattung:
Empfohlene max. Traglast / Stapellast: 60 / 150 kg.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Innenmaß Breite: 560 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 360 mm · Material: Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 600 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 400 mm · Volumen: 64 l

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 400 x 600 x 320 mm
Volumen:
64 l
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
600 mm
Marke:
Alutec
Innenmaß Tiefe:
360 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Innenmaß Breite:
560 mm
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Produkt-Art:
Klappbox
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, alutec klappbox 64l, falt box, faltbox grau, 4014688051007, Alutec, 05100, lagerkasten, lagerkästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,49*
€ 30,18*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 21,52*
€ 30,19*
Lager 102
84
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 37,27*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,83*
€ 42,84*
€ 5,95*
ab € 32,03*
€ 44,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 99,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.