Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 1520 02 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, gerade Polzahl: 3 Stereo Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1400672-BP
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     1520 02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenbuchse
klinkenbuchse stereo 3,5mm
klinkenbuchse stereo
klinkenbuchse
Lumberg 1520 02 Klinken-Steckverbinder 3.5 mm Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber 1 St.

Klinkenkupplung 3,5 mm metall, 3 polig

Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Buchse, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 3000 · Audio-Kanäle: Stereo · Herstellerfarbe: Silber · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Cu-Legierung, vernickelt · Material (Details): Metall · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 1 A · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperaturbereich (Details): -10 - + 50 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
Lumberg
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1520 02
Typ (Hersteller-Typ):
1520 02
Material (Details):
Metall
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
12 V/DC
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kontaktmaterial:
Cu-Legierung|ツ| vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 3000
Temperaturbereich (Details):
-10 - + 50 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 3.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lumberg, 1520 02
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 2,02*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,33*
€ 2,03*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,38*
€ 2,10*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
Lager 102
110
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLS 40
ab € 0,73*
Zubehör
Lumberg
KLS 44
ab € 1,23*
Zubehör
Lumberg
WKLS 40
ab € 0,71*
Zubehör
Lumberg
1532 07
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.