| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1400806-BP Herst.-Nr.: 2273041-1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TE Connectivity 2273041-1 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Buchse, gerade 1.50 m Polzahl: 8 1 St.
Sensor-/Aktorkabel, Anschlussleitung, Buchse gerade, M12, offenes Ende
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Grau · Kabelfarbe: Grau · Kabellänge: 1.50 m · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.25 mm² · Mantelmaterial: PUR · Polzahl: 8 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Grau | Kabellänge: | 1.50 m | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Stecker-Norm: | Sensorik Steckverbinder | Marke: | TE Connectivity | Schutzart: | IP65 | Mantelmaterial: | PUR | Farbe: | grau | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Anschlussseite A (Sensor Aktor): | M12-Buchse|ツ| gerade | Verschlussart: | Schraub | Polzahl: | 8 | Gewinde-Typ Anschlussseite: | M12 | Herst.-Teilenr.: | 2273041-1 | Typ (Hersteller-Typ): | 2273041-1 | Anschlussquerschnitt (max.): | 0.25 mm² | Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): | 0.25 mm² | Steckverbinder-Bauform: | Buchse|ツ| gerade | Kabel-Durchmesser (Details): | 6 mm | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | +80 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Produkt-Art: | Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 8 pol m12 buchse, as-i kabel, anschlussleitung 1,5 m, TE Connectivity, 2273041-1, 892-0479, tyco, tyco electronics |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 28,54* | € 33,08* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 27,75* | € 38,44* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,23* | € 44,42* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,50* | € 44,42* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 34,37* | € 51,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|