Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2273125-4 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade, Buchse, gewinkelt 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1400880-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2273125-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
TE Connectivity 2273125-4 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, konfektioniert M12 Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt 1.50 m Polzahl: 3 1 St.

Verbindungsleitung, M12 Buchse gewinkelt, M12 Stecker gerade

Technische Daten:
Anschlussquerschnitt (max.): 0.34 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.50 m · Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung): 0.34 mm² · Mantelmaterial: PUR · Polzahl: 3 · Schutzart: IP65 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade,Buchse, gewinkelt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub · Weitere technische Daten: Statusanzeige: 2 LED´s

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.50 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Marke:
TE Connectivity
Schutzart:
IP65
Mantelmaterial:
PUR
Farbe:
schwarz
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
3
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
2273125-4
Typ (Hersteller-Typ):
2273125-4
Anschlussquerschnitt (max.):
0.34 mm²
Leitungsquerschnitt (Sensor-/Aktor-Verkabelung):
0.34 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade | Buchse|ツ| gewinkelt
Kabel-Durchmesser (Details):
4.3 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| konfektioniert
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 18,38*
€ 20,97*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 14,23*
€ 21,10*
Lager 102
25
1
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 21,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.