Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Crimpkontakt Mini-PV Polzahl Gesamt 1 48236-002LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401481-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     48236-002LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Durchführungsklemmenleiste
FCI Crimpkontakt Mini-PV Polzahl Gesamt 1 48236-002LF 1 St.

Crimpkontakt Serie 48236

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Serie (Steckverbinder): Mini-PV · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
Mini-PV
Herst.-Teilenr.:
48236-002LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenklemme, crimpstecker, 02050003678575, 02050003678582, 02050003700320, 02050003700313, FCI
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,59*
1 Tag
2475
10
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 0,612*
10
€ 8,95*
ab € 0,30*
€ 0,64*
Lager 102
393
7
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,72*
1
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.