Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 36 77317-804-72LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401756-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     77317-804-72LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste fci
stiftleiste
FCI Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 36 77317-804-72LF 1 St.

Stiftleiste RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-O · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche: verzinnt · Nennspannung: 1500 V · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 72 · Polzahl je Reihe: 36 · Produktabmessung, Höhe: 4.83 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Stift-Ø: 0.62 mm · Stiftform: Vierkant · Stiftlänge (Printseitig): 3.10 mm · Stiftlänge (Steckseitig): 5.84 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -65 °C · Trennbar: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.83 mm
Trennbar:
Ja
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
72
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Vierkant
Herst.-Teilenr.:
77317-804-72LF
Typ (Hersteller-Typ):
Dubox / PV / Bergstik
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.62 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.10 mm
Stiftlänge (Steckseitig):
5.84 mm
Polzahl je Reihe:
36
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-O
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: FCI, 77317-804-72LF, Dubox / PV / Bergstik, 771-0177
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,65*
€ 5,80*
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 5,83*
1 Tag
107
€ 14,99*
ab € 2,85*
€ 7,94*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 9,12*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 10,86*
€ 15,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76341-315LF
ab € 1,12*
Zubehör
Amphenol
76341-312LF
ab € 0,876*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.