Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speicherkarten-Steckverbinder Pole: 8 FCI Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401883-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     7334L2622F01LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
kartensockel für speicherkarten
Speicherkarten-Steckverbinder Pole: 8 FCI Inhalt: 1 St.

Speicherkarten-Steckverbinder

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 40.1 mm · Produktabmessung, Länge: 62.1 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
62.1 mm
Produktabmessung, Breite:
40.1 mm
Marke:
FCI
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Herst.-Teilenr.:
7334L2622F01LF
Typ (Hersteller-Typ):
Smart Card
Pole:
8
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-40 - +85 °C
Weitere Suchbegriffe: FCI, 7334L2622F01LF, Smart Card
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,96*
€ 1,86*
1 Tag
230
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,561*
€ 1,88*
Lager 102
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,44*
6 Tage
91
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.