Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner HandyLaser Plus 025.04.00A Laser-Wasserwaage 21 cm 0.5 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1402321-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     025.04.00A
EAN/GTIN:
     4021563692644
Suchbegriffe:
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Wasserwaage
Wasserwaagen
Laserliner HandyLaser Plus 025.04.00A Laser-Wasserwaage 21 cm 0.5 mm/m

Laserwasserwaage HandyLaser Plus

Kompakte Universal-Laserwasserwaage für Werkstatt, Baustelle, Haus und Garten – ideal zum Fliesenlegen

Ausstattung:
Vereinigt die Vorteile einer Laserwasserwaage in besonders kompakter Bauweise Der gut 17 cm lange HandyLaser Compact ist ein hochwertiges Messinstrument, das man problemlos mit sich führen kann · Durch spezielle Federclipse ideal zum Fliesenlegen · Einfaches Ausrichten durch Vertikal- und Horizontal-Libelle · ON/OFF Schalter mit LED-Laserindikator · 3 extrastarke Haftmagnete · Schlagfestes glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse mit gummierten Griffleisten 90° Strahlteiler · Laserstrahl wird im 90° Winkel umgeleitet · Vertikales Nivellieren · Mit hochpräzisem Prisma.

Technische Daten:
Gewicht: 130 g · Laser-Klasse: 2 · Libellengenauigkeit: 0.5 mm/m · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 21 cm · Produktabmessung, Höhe: 5.9 cm · Produktabmessung, Länge: 21 cm · Sichtbare Laserlänge: 650 nm · Stromversorgung (Details): 2 x 1,5 V Typ AAA Batterie · Weitere technische Daten: Betriebsdauer 65 h Betriebstemparatur 0 °C bis +40 °C Lagertemperatur -10 °C bis +70 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Abnehmbare Justierfüße · 90° Strahlteiler · Batterien.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 21 x 21 x 5.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
5.9 cm
Produktabmessung, Länge:
21 cm
Produktabmessung, Breite:
21 cm
Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Laser-Klasse:
2
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
HandyLaser Plus
Sichtbare Laserlänge:
650 nm
Libellengenauigkeit:
0.5 mm/m
Stromversorgung (Details):
2 x 1|ツ|5 V Typ AAA Batterie
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Laser-Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: wasserwaage kunststoff, laser wasserwaage, wasserwaage laserliner, 04021563692644, 4021563692644, Laserliner, 025.04.00A, HandyLaser Plus
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,05*
€ 38,76*
€ 4,00*
ab € 23,15*
€ 38,80*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 28,44*
€ 38,93*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 44,25*
€ 3,50*
ab € 42,66*
€ 55,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.