Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Z550A Z550A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405730-BP
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     Z550A
EAN/GTIN:
     4012932122312
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messkabel
Gossen Metrawatt Z550A Z550A Prüfspitze mit Fernauslösung für METRISO INTRO, BASE, TECH, PRO, XTRA und PROFITEST INTRO, CAT III 600 V / CAT IV 300 V,1 A 1 St.

Prüfspitze mit Fernauslösung für METRISO INTRO, BASE, TECH, PRO, XTRA und PROFITEST INTRO, CAT III 600 V / CAT IV 300 V,1 A

Die Prüfspitze mit integrierter Bedieneinheit ermöglicht Ihnen eine Fernauslösung der Messung an schwer zugänglichen Stellen oder solchen, die Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordern. Schlecht ausgeleuchtete Messstellen können über die integrierte Prüfspitzenbeleuchtung aufgehellt werden. Gegen Störeinflüsse ist die Anschlussleitung geschirmt.

Die Prüfspitze mit integrierter Bedieneinheit ermöglicht Ihnen eine Fernauslösung der Messung an schwer zugänglichen Stellen oder solchen, die Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordern. Schlecht ausgeleuchtete Messstellen können über die integrierte Prüfspitzenbeleuchtung aufgehellt werden. Gegen Störeinflüsse ist die Anschlussleitung geschirmt.

Technische Daten:
Gewicht: 2.50 kg · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Gossen Metrawatt · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Die Prüfspitze mit integrierter Bedieneinheit ermöglicht Ihnen eine Fernauslösung der Messung an schwer zugänglichen Stellen oder solchen, die Ihre ganze Aufmerksamkeit erfordern. Schlecht ausgeleuchtete Messstellen können über die integrierte Prüfspitzenbeleuchtung aufgehellt werden. Gegen Störeinflüsse ist die Anschlussleitung geschirmt. CAT III 600 V / CAT IV 300 V · 1 A

Lieferumfang:
1 Prüfspitze mit Fernauslösung,1 Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Marke:
Gossen Metrawatt
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Gossen Metrawatt
Typ (Hersteller-Typ):
Z550A
Gewicht:
2.50 kg
Status: Education Product:
1
Weitere Suchbegriffe: 4012932122312, Gossen Metrawatt, Z550A, zubehör für messgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 179,20*
€ 201,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,81*
€ 201,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,15*
€ 201,85*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 191,59*
€ 207,92*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 242,36*
€ 261,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,87*
€ 311,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,80*
€ 307,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,94*
€ 302,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,36*
€ 288,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503B
ab € 1.907,47*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550O
ab € 868,06*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M551N
ab € 900,47*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550P
ab € 936,82*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M520T
ab € 771,24*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M503A
ab € 1.488,69*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M550N
ab € 664,83*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550R
ab € 979,57*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M550S
ab € 1.222,43*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M551O
ab € 1.080,70*
Sonstiges
GOSSEN METRAWATT
M551P
ab € 1.157,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.