Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Superschnelle Si-Gleichrichterdiode FE1B DO-204AC 100 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140636-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     FE1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Superschnelle Si-Gleichrichterdiode FE1B DO-204AC 100 V 1 A

Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 0.95 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-204AC · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 2 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-204AC
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
FE1B
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
1 A
Durchlassspannung U(F):
0.95 V
Durchlassspannung Referenz:
1 A
Sperrstrom I(r):
2 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
100 V
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
50 ns
Sperrspannung U(R):
100 V
RoHS-konform:
Ja
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Superschnelle Si-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001282774, Diotec, FE1B
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0613*
€ 0,095*
Lager 102
759
30
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,1095*
4000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,127*
7 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,114*
€ 0,298*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1095*
€ 0,1303
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,103*
€ 0,123
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0983*
€ 0,117
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,285* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.