Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR AX8 Wärmebildkamera -10 bis 150 °C 80 x 60 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406760-BP
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     71201-0101
EAN/GTIN:
     4743254001725
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Temperaturmessumformer
FLIR AX8 Wärmebildkamera -10 bis 150 °C 80 x 60 Pixel

FLIR AX8 Temperatursensor

Geringe Abmessungen (95x 25 x 54 mm)
Temperaturmessbereich -10 bis 150 °C
80 x 60 Pixel Bolometermatrix
Thermische Empfindlichkeit 100 mK

AX8 vereint Wärmebild- und Tageslichtkamera in einem kleinen und preisgünstigen Gehäuse. Dieser Sensor sorgt für kontinuierliche Temperaturüberwachung und Alarmierung; eine unterbrechungsfreie Zustandsüberwachung wichtiger elektrischer und mechanischer Betriebsmittel ist damit gewährleistet. AX8 sorgt für die frühzeitige Erkennung temperaturabhängiger Probleme in elektrischen und mechanischen Anlagen und ist somit der ideale Temperatursensor für kontinuierliche Zustandsüberwachung und Brandschutz bei Schaltschränken, Verarbeitungs- und Fertigungsanlagen, Rechenzentren, Massentransporteinrichtungen, Kraftwerken und Speicheranlagen.

Ausstattung:
Intelligente Wärmebildkamera mit 4.800 Messpunkten · Digitalkamera · Robustes IP67-Gehäuse · Bis zu 6 Messbereiche mit Alarmfunktionen · Streaming von Infrarot-, Tageslicht- oder MSX-Videos in den Formaten MPEG, MJPEG und H.264 · Umfassende Analyse- und Alarmfunktionen · Ethernetanschluss (M12) · Netz-, E/A-Anschluss (M12).

Technische Daten:
Bolometermatrix: 80 x 60 Pixel · Display-Typ/Auflösung: 640 x 320 Pixel · Fokussierung: Fix-Fokus · Messbereich Temperatur (max.): 150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Sichtfeld (FOV): 48° × 37° · Thermische Empfindlichkeit: 100 mK

Lieferumfang:
Bedienungsanleitung · Anwenderdokumentation CD -ROM.

Hinweis:
Netzteil und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie müssen separat erworben werden.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 25 x 54 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Display-Typ/Auflösung:
640 x 320 Pixel
Messbereich Temperatur:
-10 bis 150 °C
Marke:
FLIR
Bolometermatrix:
80 x 60 Pixel
Fokussierung:
Fix-Fokus
Typ (Hersteller-Typ):
AX8
Messbereich Temperatur (max.):
150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Sichtfeld (FOV):
48° × 37°
Thermische Empfindlichkeit:
100 mK
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor, flir infrarotkameras, infrarotkamera, 00845188009373, 04743254001725, 4743254001725, FLIR, 71201-0101
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 962,46*
€ 1.109,54*
Frei Haus
ab € 964,26*
€ 1.109,55*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1.064,97*
€ 1.184,53*
Frei Haus
ab € 1.097,21*
€ 1.210,67*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.403,15*
€ 1.536,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,53*
€ 1.409,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.167,32*
€ 1.389,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.126,58*
€ 1.340,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.085,32*
€ 1.291,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,97*
€ 1.267,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
T128390ACC
ab € 67,64*
Zubehör
FLIR Systems
T198821
ab € 114,78*
Zubehör
FLIR Systems
T128391ACC
ab € 67,65*
Zubehör
FLIR Systems
T199507
ab € 139,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.