Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-Tronic 7220086 Türschloss Aluminium Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406797-BP
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     7220086
EAN/GTIN:
     4034338902312
Suchbegriffe:
04034338902312
4034338902312
F-Tronic
7220086
F-Tronic 7220086 Türschloss Aluminium Silber 1 St.

Türschloss für Kleinverteiler

Türschloss passend für alle Jumbo und Vision Verteiler inkl. 2 Schlüssel.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Aluminium · Passend für (Details): Jumbo und Vision Verteiler

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
Passend für (Details):
Jumbo und Vision Verteiler
Marke:
F-Tronic
Farbe:
grau
Material:
Aluminium
Produkt-Art:
Türschloss
Weitere Suchbegriffe: TSV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
17
€ 4,45*
ab € 4,72*
€ 6,34*
3
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 8,39*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 8,39*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,49*
7 Tage
12
3
€ 6,99*
ab € 6,03*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.