| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1408730-BP Herst.-Nr.: KEP-152-VK EAN/GTIN: 4250158709560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MAAS Elektronik Headset/Sprechgarnitur KEP-152-VK
KEP-152-VK Ohrhörermikrofon
Handliches Krawattenmikrofon mit drehbarem Ansteckclip, PTT Sendetaste und zusätzliche Feststelltaste Inkl. Ohrhörer mit Schaumstoffüberzug
Sehr komfortable leichte Ohrhörer-Mikrofon Kombination für diskrete Kommunikation mit auf dem Ohr liegendem Ohrhörer und verstellbarem, gummiertem Ohrbügel.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Weitere technische Daten: Mikrofon-Größe: 33 x 19 x 16 mm · Empfindlichkeit: -38dB (1V/1Pa)
Lieferumfang: KEP-152-VK Ohrhörermikrofon.,Ohrhörer mit Schaumstoffüberzug.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | MAAS Elektronik | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Headset/Sprechgarnitur |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Funkgerät, maas headset, computer headset, 04250158709560, 4250158709560, MAAS Elektronik, KEP-152-VK, Funkzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 16,34* | € 27,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 19,02* | € 27,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 36,73* | € 50,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|