Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 93914 Kabelverschraubung M50 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409563-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     93914
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m50 kunststoff
kabelverschraubung
kabelverschraubung m50
Helukabel 93914 Kabelverschraubung M50 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Kabelverschraubung Kunststoff HELUTOP® HT

Technische Daten:
Außengewinde: M50 · Gewinde-Länge: 18 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Klemm-Ø (max.): 38 mm · Klemm-Ø (min.): 30 mm · Material: Polyamid · Schlüsselweite (Metrisch): 60 mm · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Hinweis:
Passende Gegenmutter bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP69K
Farbe:
grau
Außengewinde:
M50
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
93914
Typ (Hersteller-Typ):
HELUTOP® HT
Klemm-Ø (max.):
38 mm
Klemm-Ø (min.):
30 mm
Gewinde-Länge:
18 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
60 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Helukabel, 93914, HELUTOP® HT, helutop, verschraubung metrisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,1066*
€ 4,3166*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,29*
€ 4,55*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,98*
€ 4,73*
Lager 102
45
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,30*
6 Tage
45
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,37*
€ 29,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Helukabel
97822
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.